泰和電器
平型安全コネクタ
ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)
極数
3P+E
定格電圧(V)
250
定格電流(A)
30
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(g)
結線
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25956545
H-103B-R
ボディ
340
スリーブネジ締付
¥
4,400
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956554
H-105-R
ボディ
420
電線巻付
¥
6,000
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956579
H-103
組コネクタ
600
スリーブネジ締付
¥
8,400
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
当日出荷
25956588
H-116-R
ボディ
310
スリーブネジ締付
¥
4,600
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956570
H-108-R
ボディ
510
圧着端子
¥
7,000
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください