平型安全コネクタ

平型安全コネクタ - 泰和電器平型安全コネクタ - 泰和電器平型安全コネクタ - 泰和電器

ベルトコンベア用として開発され、建設現場・物流倉庫等においてご使用いただけます
防水レベル IP-XO(非防水)

形状ボディ極数3P+E定格電圧(V)250内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
定格電流(A)
結線
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956780H-202-R22020スリーブネジ締付
3,600
3,398
3,738(税込)
当日出荷
25956789HS-45-R25030スリーブネジ締付
3,600
3,298
3,628(税込)
当日出荷
25956798H-115-R33030電線巻付
5,600
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする