防雨型コードコネクタ

防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器防雨型コードコネクタ - 泰和電器

電線と電線を接続する防雨型のコードコネクタです
外郭等は硬質のゴムを使用しており、耐衝撃性に優れていますので、工場や建設現場等でご使用に適しています
防水レベル

用途IP-X3相当形状ボディ内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
質量(g)
極数
定格電圧(V)
定格電流(A)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25956807H-320E-R-1903P+E25020
3,4003,298
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
返品不可
25956816H-230-R-1802P25030
3,5003,398
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956825H-330E-R-3503P+E25030
4,8004,298
4,298
4,728(税込)
当日出荷
25956834H5-315E-R-1903P+E44015
4,1004,098
4,098
4,508(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956850H5-330E-R-6103P+E44030
9,0008,998
8,998
9,898(税込)
当日出荷
25956859H5-260-R-6602P44060
10,6009,998
9,998
10,998(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956868H5-260E-R-7102P+E44060
11,60010,980
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
25956877H5-360E-R-8103P+E44060
11,80010,980
10,980
12,078(税込)
当日出荷
83581340H5-330E-R【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)6103P+E44030
8,2007,998
6,398
アウトレット
7,038(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フォークリフト用電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする