曜日別特売

キャスター付テーブル

キャスター付テーブル - ニシキ工業キャスター付テーブル - ニシキ工業キャスター付テーブル - ニシキ工業キャスター付テーブル - ニシキ工業キャスター付テーブル - ニシキ工業キャスター付テーブル - ニシキ工業

キャスター付で移動がスムーズです。
天板はソフトエッジ巻きで安全です。
アジャスト機能付きキャスターの為、高さの微調整が可能です。

材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)720キャスター50Φ双輪ナイロンキャスター天板厚さ(mm)28グリーン購入法適合内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
120件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(天板)
色(脚部)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25957428ATB-B7575KC-DWダークウッドブラック(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957437ATB-B7575KC-MPメープルブラック(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957446ATB-B7575KC-NGニューグレーブラック(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957455ATB-B7575KC-WHホワイトブラック(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957464ATB-S7575KC-DWダークウッドシルバー(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957480ATB-S7575KC-MPメープルシルバー(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957489ATB-S7575KC-NGニューグレーシルバー(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957498ATB-S7575KC-WHホワイトシルバー(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957507ATB-H7575KC-DWダークウッドホワイト(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957516ATB-H7575KC-MPメープルホワイト(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957525ATB-H7575KC-NGニューグレーホワイト(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957534ATB-H7575KC-WHホワイトホワイト(焼付塗装)750×750×720
67,200
51,980
57,178(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957550ATB-B0909KC-DWダークウッドブラック(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957559ATB-B0909KC-MPメープルブラック(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957568ATB-B0909KC-NGニューグレーブラック(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957577ATB-B0909KC-WHホワイトブラック(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957586ATB-S0909KC-DWダークウッドシルバー(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957595ATB-S0909KC-MPメープルシルバー(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957604ATB-S0909KC-NGニューグレーシルバー(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957620ATB-S0909KC-WHホワイトシルバー(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957629ATB-H0909KC-DWダークウッドホワイト(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957638ATB-H0909KC-MPメープルホワイト(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957647ATB-H0909KC-NGニューグレーホワイト(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957656ATB-H0909KC-WHホワイトホワイト(焼付塗装)900×900×720
70,800
55,980
61,578(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957665ATB-B1275KC-DWダークウッドブラック(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957674ATB-B1275KC-MPメープルブラック(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957690ATB-B1275KC-NGニューグレーブラック(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957699ATB-B1275KC-WHホワイトブラック(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957708ATB-S1275KC-DWダークウッドシルバー(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957717ATB-S1275KC-MPメープルシルバー(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957726ATB-S1275KC-NGニューグレーシルバー(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957735ATB-S1275KC-WHホワイトシルバー(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957744ATB-H1275KC-DWダークウッドホワイト(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957760ATB-H1275KC-MPメープルホワイト(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957769ATB-H1275KC-NGニューグレーホワイト(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957778ATB-H1275KC-WHホワイトホワイト(焼付塗装)1200×750×720
78,700
56,980
62,678(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957787ATB-B1290KC-DWダークウッドブラック(焼付塗装)1200×900×720
78,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957796ATB-B1290KC-MPメープルブラック(焼付塗装)1200×900×720
78,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957805ATB-B1290KC-NGニューグレーブラック(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957814ATB-B1290KC-WHホワイトブラック(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957830ATB-S1290KC-DWダークウッドシルバー(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957839ATB-S1290KC-MPメープルシルバー(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957848ATB-S1290KC-NGニューグレーシルバー(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957857ATB-S1290KC-WHホワイトシルバー(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957866ATB-H1290KC-DWダークウッドホワイト(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957875ATB-H1290KC-MPメープルホワイト(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957884ATB-H1290KC-NGニューグレーホワイト(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957900ATB-H1290KC-WHホワイトホワイト(焼付塗装)1200×900×720
81,700
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957909ATB-B1575KC-DWダークウッドブラック(焼付塗装)1500×750×720
88,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25957918ATB-B1575KC-MPメープルブラック(焼付塗装)1500×750×720
88,000
68,980
75,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする