曜日別特売

ミーティングテーブル T字脚

ミーティングテーブル T字脚 - ニシキ工業ミーティングテーブル T字脚 - ニシキ工業ミーティングテーブル T字脚 - ニシキ工業

T字脚のミーティングテーブルになります。
T字脚なので足抜けが良く使いやすいデザインです。
アジャスター付でレベル調整が容易です。

材質(天板)メラミン化粧板、(脚部)スチール高さ(mm)700天板厚さ(mm)29グリーン購入法適合色(脚部)シルバー(焼付塗装)内容量1台
注意
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。
※止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※個人宅様への配送は行っておりません。
全24種類を絞り込む
色(天板)
奥行(mm)
間口(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
色(天板)
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
奥行(mm)
間口(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25958627CRT-1275K-DWダークウッド1200×750×7007501200
82,100
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25958636CRT-1275K-MPメープル1200×750×7007501200
82,100
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25958645CRT-1275K-NGニューグレー1200×750×7007501200
82,100
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25958654CRT-1275K-WHホワイト1200×750×7007501200
82,100
62,980
69,278(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
車上渡し
25958670CRT-1575K-DWダークウッド1500×750×7007501500
92,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958679CRT-1575K-MPメープル1500×750×7007501500
92,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958688CRT-1575K-NGニューグレー1500×750×7007501500
92,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958697CRT-1575K-WHホワイト1500×750×7007501500
92,200
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958706CRT-1575HR-DWダークウッド1500×750×7007501500
102,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958715CRT-1575HR-MPメープル1500×750×7007501500
102,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958724CRT-1575HR-NGニューグレー1500×750×7007501500
102,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958740CRT-1575HR-WHホワイト1500×750×7007501500
102,000
78,980
86,878(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958749CRT-1875K-DWダークウッド1800×750×7007501800
96,700
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958758CRT-1875K-MPメープル1800×750×7007501800
96,700
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958767CRT-1875K-NGニューグレー1800×750×7007501800
96,700
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958776CRT-1875K-WHホワイト1800×750×7007501800
96,700
73,980
81,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958785CRT-1890K-DWダークウッド1800×900×7009001800
98,200
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958794CRT-1890K-MPメープル1800×900×7009001800
98,200
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958810CRT-1890K-NGニューグレー1800×900×7009001800
98,200
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958819CRT-1890K-WHホワイト1800×900×7009001800
98,200
74,980
82,478(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958828CRT-1890R-DWダークウッド1800×900×7009001800
109,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958837CRT-1890R-MPメープル1800×900×7009001800
109,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958846CRT-1890R-NGニューグレー1800×900×7009001800
109,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
25958855CRT-1890R-WHホワイト1800×900×7009001800
109,000
83,980
92,378(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする