吉川国工業所
システムキャスター
材質
本体・軸/ポリプロピレン 軸芯/スチール
幅(mm)
38
色
ブラック
高さ(mm)
76
質量(g)
95(1セット)
奥行(mm)
48
耐荷重(kg)
40
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964665
LS-33
¥
500
¥
399
¥
439
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください