吉川国工業所
オーガナイザーワイド
材質
本体・パーティション/ポリプロピレン 中容器/スチロール樹脂
幅(mm)
340
色
オールグレー
高さ(mm)
182
質量(g)
772
奥行(mm)
131
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964717
MX-03
¥
2,200
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください