DVDファイルユニット

DVDファイルユニット - 吉川国工業所
材質本体・引出し・パーティション/ポリプロピレン 取っ手・止め具/スチール(ユニクロメッキ)幅(mm)260オールグレー高さ(mm)182質量(g)1278奥行(mm)350耐荷重(kg)3(天板) 4(引出し1ヶ)収納枚数(枚)DVD 21内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964735MX-40
2,300
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

メディア収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする