吉川国工業所
ジョイントデッキタイル
材質
本体/ポリプロピレン・熱可塑性エラストマー
色
グレー
高さ(mm)
23
質量(g)
475(1枚当たり)
寸法(縦×横)(mm)
300×300
内容量
1セット(6枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964769
-
¥
5,500
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください