吉川国工業所
文字が書けるマグネットクリップ アロー
材質
本体/スチロール樹脂 シャフト/スチール バネ/ステンレス マグネット/ネオジム磁石 すべり止め/EEA特殊シート ホワイトボードシール マーカーペン
幅(mm)
78
高さ(mm)
78
質量(g)
15
奥行(mm)
20
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964814
Mag-On8100
ホワイト
¥
600
¥
599
¥
659
(税込)
8日以内出荷
25964830
Mag-On8100
グレー
¥
600
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください