吉川国工業所
ファイルボックス ワイド
(1件のレビュー)
材質
ポリプロピレン
幅(mm)
130
高さ(mm)
307
質量(g)
410
奥行(mm)
253
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964900
MX-29
オールホワイト
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
25964909
MX-29
オールグレー
¥
1,100
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください