分別引き出しステーションスリム2段

分別引き出しステーションスリム2段 - 吉川国工業所分別引き出しステーションスリム2段 - 吉川国工業所
材質ポリプロピレン質量(kg)3.6ホワイトタイプスリム容量(L)14×2段段数2寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)170×465×596内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25964945BS-2
5,200
4,498
4,948(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

分別用ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする