吉川国工業所
分別引き出しステーションワイド2段
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
4.2
色
ホワイト
タイプ
ワイド
容量(L)
20×2段
段数
2
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
255×465×531
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964954
BW-2
¥
6,200
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください