吉川国工業所
ブリックス9018 <80スタンド>
材質
スチロール樹脂
幅(mm)
Φ80
色
クリア
高さ(mm)
105
質量(g)
85
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25964997
9018
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください