曜日別特売

ブリックス9029 <マルチファイルトレー>

ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所ブリックス9029 <マルチファイルトレー> - 吉川国工業所
幅(cm)28.7耐荷重(kg)3(1段)高さ(cm)6.3奥行き(cm)35内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
259650499029スチロール樹脂クリア
1,300
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
259650409029ABS樹脂ホワイト
1,300
1,198
1,318(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする