吉川国工業所
壁に取り付けられるタオルホルダー
材質
本体:スチロール樹脂 ドア:スチロール樹脂・マグネット ネジ:スチール
幅(mm)
268
色
ホワイト
高さ(mm)
317
質量(g)
850
奥行(mm)
145
耐荷重(kg)
2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965110
-
¥
3,000
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください