吉川国工業所
タオルバーシェルフ(ラウンド)
材質
本体/ABS樹脂 ネジ/スチール(ブロンズメッキ)
幅(mm)
220
色
ホワイト
高さ(mm)
155(組立時)
質量(g)
140
奥行(mm)
140
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965119
SSR-02
¥
900
¥
779
¥
857
(税込)
8日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください