トイレットシェルフ(スクエア)

トイレットシェルフ(スクエア) - 吉川国工業所トイレットシェルフ(スクエア) - 吉川国工業所トイレットシェルフ(スクエア) - 吉川国工業所トイレットシェルフ(スクエア) - 吉川国工業所
材質本体/ABS樹脂幅(mm)170ホワイト高さ(mm)130(組立時)質量(g)80奥行(mm)100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25965128SSR-11
700
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年2月27日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする