吉川国工業所
トイレットシェルフ(ラウンド)
材質
本体/ABS樹脂
幅(mm)
180
色
ホワイト
高さ(mm)
130(組立時)
質量(g)
80
奥行(mm)
128
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25965137
SSR-12
¥
700
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください