LION (ライオン事務器)
折りたたみイス
樹脂製の枠とテンション材を一体成型した座面が、適度に体圧分散された優しいフィット感を実現。前すべりを抑え、姿勢も安定させます。
材質
張材:ビニールレザー張り、クッション:ウレタンフォーム、脚部:スチールパイプ・クロームメッキ
質量(kg)
4.8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
417×500×775
座高(mm)
440
スタッキング高さ(mm)
61.5
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
403×434
グリーン購入法
適合
内容量
1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26171680
No.416P
ブルー
417×500×775
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26171689
No.416P
ブラウン
417×500×775
¥
20,800
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。