曜日別特売

スタッキングチェアー ハープ

スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)スタッキングチェアー ハープ - LION (ライオン事務器)

座と背の両方に長時間使用でも疲労感の少ない快適な座り心地を追求しました。

幅(mm)505高さ(mm)772奥行(mm)531座高(mm)438座面寸法(幅W×奥行D)(mm)430×450グリーン購入法適合スタッキング平積み積載数:8脚内容量1脚
注意
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※梱包軒先渡しのご対応となります。
全40種類を絞り込む
40種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
質量(kg)
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26172836No.1780NF-Wブルー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172845No.1780NF-Wグレー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172854No.1780NF-Wレッド505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172870No.1780NF-Wグリーン505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172879No.1780NF-Wブラック505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172888No.1780NS-Wティールブルー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172897No.1780NS-Wライトグレー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172906No.1780NS-Wマンダリン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172915No.1780NS-Wグリーン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172924No.1780NS-Wブラック505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172940No.1780NF-Kブルー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172949No.1780NF-Kグレー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172958No.1780NF-Kレッド505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172967No.1780NF-Kグリーン505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172976No.1780NF-Kブラック505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172985No.1780NS-Kティールブルー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26172994No.1780NS-Kライトグレー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173010No.1780NS-Kマンダリン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173019No.1780NS-Kグリーン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173028No.1780NS-Kブラック505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
31,700
22,980
25,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173037No.1790NF-Wブルー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173046No.1790NF-Wグレー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173055No.1790NF-Wレッド505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173064No.1790NF-Wグリーン505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173080No.1790NF-Wブラック505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173089No.1790NS-Wティールブルー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173098No.1790NS-Wライトグレー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173107No.1790NS-Wマンダリン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173116No.1790NS-Wグリーン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173125No.1790NS-Wブラック505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173134No.1790NF-Kブルー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173150No.1790NF-Kグレー505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173159No.1790NF-Kレッド505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173168No.1790NF-Kグリーン505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173177No.1790NF-Kブラック505×531×7724.2張材:布張り(ポリエステル)、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173186No.1790NS-Kティールブルー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173195No.1790NS-Kライトグレー505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173204No.1790NS-Kマンダリン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173220No.1790NS-Kグリーン505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
26173229No.1790NS-Kブラック505×531×7724.2張材:ビニールレザー張り、背シェル:PP樹脂成型品、座:弾性メッシュ布+ウレタンフォーム、脚部:Φ12.7mmハイテンションスチールパイプ
35,100
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする