SIBATA(柴田科学)
ミクロビュレット スーパーグレード PTFEコック
PTFEコック仕様のミクロビュレットです。
種類
白
規格
PTFEコック:TF-13
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
許容誤差(mL)
最小目盛(mL)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25966844
022730-1
1
±0.01
0.005
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
25966860
022730-10
10
±0.02
0.02
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
25966869
022730-2
2
±0.01
0.01
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
4日以内出荷
25966878
022730-5
5
±0.01
0.02
¥
56,000
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
7日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください