曜日別特売

シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用

シリコーン栓 US規格 No.8 MF-3/5用 - SIBATA(柴田科学)

フィルターホルダーマグネット式MF-3/5用のスペアパーツです。

高さ(mm)26最大外径(mm)Φ41穴径(mm)9.2最小外径(mm)33.4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25967018061700-00001
2,000
1,998
2,198(税込)
欠品中
出荷予定:2026年1月26日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする