曜日別特売

バキュームコントローラー I-100

バキュームコントローラー I-100 - BUCHI(ビュッヒ)

ロータリーエバポレーターなど、濃縮、蒸留を行う際の真空度調節装置として適しています。
真空度の調節により、室内への有機溶媒の排出、あるいは有害物質を含んだ排水の流出を極力抑え、環境保全に役立ちます。
溶媒回収にも適しており、ランニングコストの削減が図れます。
また、PTFEダイヤフラム真空ポンプV-300・V-100シリーズとの真空制御では真空バルブが不要で、精度の高い真空制御が可能です。
真空度をデジタルで設定して真空制御が行えます。
設定された圧力を設定された時間だけ維持するタイマー設定が可能
日本語表示対応。
エラーが発生した場合、ディスプレイに表示

仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa質量(kg)0.7電源100~240V 50/60Hz表示エラー:ディスプレイ上に表示寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×120×105表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hpa動作環境10~40℃真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニット時間設定1~999分内容量1個
注意
※真空制御を行うためには、インターフェースの他に接続するポンプに応じて、ウルフびん、バルブユニットもしくは真空バルブが必要です。オプション品からお選びください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25967499F34511-100002
205,000
204,999
225,499(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
四国地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
九州地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする