I-300Pro インターフェース ウルフビン

I-300Pro インターフェース ウルフビン - BUCHI(ビュッヒ)

自動蒸留が可能(別途自動蒸留センサーが必要です。)
蒸留、濃縮における圧力勾配、フラスコ回転数、バス温度の時間プログラムが可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ)
リフトジャッキの昇降制御が可能(ロータリーエバポレーターR-300型使用時のみ)
SDカードに各パラメーターの実測値を記録可能
タッチパネル操作
グラフ表示
オリジナル溶媒データベース作成(圧力勾配・バス温度・回転数プログラム)

仕様ヒステリシス設定:自動ヒステリシスあるいは1~500hPa、自動蒸留・分離機能:自動蒸留センサー(オプション)、溶媒データベース:46データベース表示エラー:ディスプレイ上に表示表示部液晶デジタル表示 バックライト付きセンサー耐食性セラミックセンサー分解能1hPa真空度(hPa)測定範囲:1400~0、調整範囲:1100~0接続口ウルフびん、真空バルブ、バルブユニットプログラム機能蒸留プログラム時間設定1~999分内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25967517F34511-30020
435,000
429,800
472,780(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
四国地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
九州地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥4,000/税込¥4,400
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

液送/ポンプ類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする