曜日別特売

加湿器スタンド タワー

加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業加湿器スタンド タワー - 山崎実業

高い位置に加湿器を置くことで、放出されたミストが気化しやすくなり、効率的に加湿ができる加湿器スタンド。
寝室では棚は小物置きとして、下段はゴミ箱の置き場所としても活用できます。
リビング、玄関ではアルコールなどの除菌グッズや観葉植物を置いても。
天板は水に強く強度が高い竹製。
下の棚は外して使用することもできます。

材質本体:スチール(粉体塗装)、天板:竹質量(g)約3000シリーズtower耐荷重(kg)天板:約5、棚:約2.5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)25×25×80適合寸法(cm)W25×D25以内の卓上加湿器内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)天板:25×25、棚:23×22×30、下段:22×23.5×47内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264779395983ホワイト
オープン
7,200
7,920(税込)
12日以内出荷
返品不可
264779485984ブラック
オープン
7,200
7,920(税込)
11日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする