スリムデスクオーガナイザー タワー

スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業スリムデスクオーガナイザー タワー - 山崎実業

乱雑になりがちなデスク周りをスマートに整理できる、場所をとらないスリムなデスクオーガナイザー。
収納したものが滑りにくいように、底面にはシリコーン製のマットが敷いてあります。
クリップなどの小物を置くのに便利なトレー。
DMなどを挟んで収納する隙間を設けています。
コの字型の仕切りはスライドさせて収納物に合わせてアレンジ。

材質本体・小物トレー・仕切り:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン質量(g)約1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)50×5×8.2内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)本体:48.7×4.6×7.8(マット含む)、小物トレー:9.5×4×1、仕切り:9.5×4.5×7(マット含む)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264779575985ホワイト
オープン
4,000
4,400(税込)
13日以内出荷
返品不可
264779665986ブラック
オープン
4,000
4,400(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

机上整理・収納用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする