山崎実業
ウォール スマートフォンホルダー タワー
石こうボートピンで簡単取付。
スマートフォンやタブレットPCを充電しながら収納。
コードを付けたまま使用可能。
石こうボードピンで壁の穴が目立ちにくい。
木ネジでも設置可能。
付属品
石こうボードピンセット×2、木ネジ×2
取付可能対象
石こうボードピン使用時:壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ、木ネジ使用時:柱・板壁・プリント合板(裏側に水平にサンがある場所)
材質
本体:スチール(粉体塗装)、マット:シリコーン
質量(g)
約100
取付方式
石こうボートピン
耐荷重(kg)
約1(衝撃をゼロとした場合の静止耐荷重です。)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
14×3.2×3.3
寸法(幅W×奥行D)(cm)
ホルダー部:14×3
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
26478000
5895
ホワイト
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
6日以内出荷
返品不可
26478009
5896
ブラック
オープン
¥
1,300
¥
1,430
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください