曜日別特売

ペットフードボウルスタンド タワー トール

ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業ペットフードボウルスタンド タワー トール - 山崎実業

ペットのフードやお水にボウルとスタンドのセット。
二種類の高さがあり、ペットの体格に合わせてお選びいただけます。
目的別に色違いで使うのも便利です。
器だけを取り外して洗うことができます。

材質フレーム:スチール(粉体塗装)、ボウル:陶器質量(g)約790シリーズtower内容量(mL)ボウル容量:約300寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×15.5×10内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ボウル内寸:9×9×4内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264785785816ホワイト
オープン
2,700
2,970(税込)
9日以内出荷
返品不可
264785875817ブラック
オープン
2,700
2,970(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

動物用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする