曜日別特売

スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組

スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業スリム蓋付き分別ゴミ袋ホルダー タワー 45L 2個組 - 山崎実業

45Lゴミ袋がぴったりのスリムな蓋付き簡易ゴミ箱。
ゴミ袋を掛けて蓋をするだけで完成。
ペットボトルや空き缶や資源ゴミの分別に便利。
ラクラク開閉蓋は片手でラクラク開閉。
中身が見えず衛生的。
分別※本製品を3台使用しています。
複数並べて空き缶や資源ゴミなどの分別に。
取り替え簡単ゴミ袋は蓋を外して手前からサッと引き抜くだけ!

付属品六角レンチ適合ゴミ袋:45L形状角形質量(g)約2100シリーズtower耐熱温度(℃)蓋:150寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)19×40×54(蓋開口時:86)寸法(幅W×奥行D)(cm)蓋開口部:15.5×30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
フタの種類
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264786756184本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレンホワイトかぶせ式45
オープン
9,000
9,900(税込)
13日以内出荷
返品不可
264786846185本体:スチール(粉体塗装)、蓋:ポリプロピレンブラックかぶせ式45
オープン
9,000
9,900(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ゴミ箱」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする