テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー

テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業テーブル下つっぱり棒用収納ラック タワー - 山崎実業

お使いのつっぱり棒にのせるだけの収納ラック!テーブルに穴を開けずに収納を増やせます。
よく使うリモコンやティッシュをテーブル下に一括収納!テーブルが広々使える収納ラックです。
製品底面からティッシュを引き出せて便利。

適合長さ約25cm以上・直径約2cm以内・耐荷重1.5kg以上のつっぱり棒2本材質本体:スチール(粉体塗装)質量(g)約650シリーズtower耐荷重(kg)ご使用のつっぱり棒の耐荷重×2本分から本製品の重さ約0.65を引いた重量寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)30×23.7×8内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約24.5×23.5×7.8内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264787366007ホワイト
オープン
2,200
2,420(税込)
7日以内出荷
返品不可
264787456008ブラック
オープン
2,200
2,420(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする