浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー

浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業浴室扉タオル掛け上 バスタオルハンガー タワー - 山崎実業

浴室扉のタオルバーの上に差し込むだけの簡単設置!バスタオルの収納を増やせます。
浴室から出ずにバスタオルを使えるので冬場も身体が冷えません。
着替えなどを置く簡易の棚としても使用可能。
バスタオルを横からサッとかけやすい構造。
フックが付いているので、洗面小物や掃除用具も収納可能。

付属品六角レンチ、スパナ材質本体:スチール(粉体塗装)、滑り止め:シリコーン質量(g)約1350シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)57.5×22.3×17耐荷重(g)ハンガー1つあたり:約500、フック1つあたり:約250適合寸法(cm)内寸が幅51以上・奥行き4以上内容量1個
注意
※ご購入の前に必ずご確認ください。製品を取り付けるにはタオルバーの内寸は幅約51cm 以上、奥行き約4cm以上が必要です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264788405999ホワイト
オープン
3,600
3,960(税込)
8日以内出荷
返品不可
264788496000ブラック
オープン
3,600
3,960(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする