曜日別特売

クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー

クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業クリーナーシート収納付きトイレワイパースタンド タワー - 山崎実業

トイレワイパーと替えのクリーナーシートをセットで収納。
収納に困るトイレワイパーをすっきり収納できます。
クリーナーシートと一括収納できるので使いたい時にサッとセットできて便利。
クリーナーシート収納部はシリコーンのパッキン付きでウェットタイプのシート収納しても乾きにくい。
パイプが左右に倒れないように蓋のくぼみでしっかりホールドします。
また蓋を外せば間口が広がり、様々な形状のワイパーに対応。
同じシリーズのブラシスタンドとセットで使えばトイレもすっきり。

材質本体:ABS樹脂、パッキン:シリコーン質量(g)約355シリーズtower寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11×12×17内寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)クリーナーシート収納部:10.5×4.7×13.5、差し込み口内寸(約):10.5×4.9(蓋を外した開口部分)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264788766060ホワイト
オープン
2,300
2,530(税込)
7日以内出荷
返品不可
264788856061ブラック
オープン
2,300
2,530(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする