曜日別特売

フィルムフックトイレ用品収納フック タワー

フィルムフックトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業フィルムフックトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業フィルムフックトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業フィルムフックトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業フィルムフックトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業

フィルムフックでトイレタンクやタイルに浮かせて設置できるトイレ用品収納フック。
付属のフックでトイレブラシも簡単収納。
フィルムフックに差し込むだけの簡単設置。
置き場所に困る便座カバーを浮かして収納できるので衛生的です。
フィルムフックでトイレタンクやタイル・手洗台に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーに消臭スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるから、床のお手入れも簡単です。

付属品フック×1取付可能対象光沢のある平らな油染みしない面(フィルムフックの接着面よりも大きい面・陶器・タイル・プラスチック面・ステンレス・人工大理石・ガラス・金属塗装面)材質本体:スチール(粉体塗装)、クッション:シリコーン、フィルムフック:ポリカーボネート・PET・ポリウレタン質量(g)約60奥行(mm)約65シリーズtower耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25)耐熱温度(℃)フィルムフック:60寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9.3×7.5 (フィルムフック含まず)内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264789195991ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月9日
264789285992ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする