曜日別特売

ウォールトイレ用品収納フック タワー

ウォールトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業ウォールトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業ウォールトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業ウォールトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業ウォールトイレ用品収納フック タワー - 山崎実業

石こうボードピンで壁に浮かして設置できるトイレ用品収納フック。
置き場所に困る便座カバーを浮かせて収納できるので衛生的です。
スプレーボトルや付属のフックでトイレブラシも簡単収納。
汚れたら、すぐにお掃除できます。
壁の穴が目立たない石こうボードピンで壁に取り付けることができます。
スプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたい物を簡単収納。
浮かせて収納できるので、床のお手入れも簡単です。
石こうボードピンで壁に浮かせて設置できるトイレ用品収納シリーズ。
トイレットペーパーにスプレー・掃除用品・補助便座など、すぐに使いたいものを簡単収納。

付属品フック×1取付可能対象壁紙・布壁紙・ビニール壁紙貼りなどの石こうボード・薄ベニヤ材質本体:スチール(粉体塗装)、石こうボードピンセット×2(取付けピース:ABS樹脂×2、クギ:ステンレス×6、キャップ:ポリエチレ、ン×2)質量(g)約55奥行(mm)約65シリーズtower耐荷重(kg)約0.75(本体:約0.5/フック:約0.25)寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)3×9×7.5内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
264789986013ホワイト
オープン
1,350
1,485(税込)
当日出荷
264790076014ブラック
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

日用雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする