雅
クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラウン ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラウン
タイプ
運転席のみ
人数
3人乗り
適合車種
ジェネレーションキャンター標準
年式
H14/06~H22/10
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25968129
TS-CDF031A-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25968138
TS-CDF031B-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25968147
TS-CDF031C-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25968156
TS-CDF031D-BRR
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください