曜日別特売

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05~

クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05~ - 雅クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン 16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ H28/05~ - 雅

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様運転席肘掛け有り、助手席と中席の背もたれ:分割型(中席センタートレイ有り)ベンチシートタイプ、運転席マクラ盛り上がりタイプ、リア席:座面2席一体×2、背もたれ4席一体ベンチタイプ、マクラ×2ブラウンタイプ助手席&中席のみ人数7人乗り適合車種16ブルーテックキャンターワイドダブルキャブ年式H28/05~内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25968795TS-CDF032P-BRL
21,000
17,980
19,778(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする