クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準ダブルキャブ H27/01~H28/4

クラシックダイヤシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準ダブルキャブ H27/01~H28/4 - 雅

クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。

用途内装パーツ仕様フロント:運転席肘掛け有り、助手席と中席席一体ベンチシートタイプ、リア席:座面、背もたれベンチ、マクラ×2ブラックタイプ運転席のみ人数6人乗り適合車種ブルーテックキャンター標準ダブルキャブ年式H27/01~H28/4内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25969188TS-CDF032I-BKR
20,000
19,980
21,978(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする