雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック NEWキャンター標準 H05/11~H11/04
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席肘掛け無し、枕セパレート(分割)、助手席と中席背もたれ一体
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
NEWキャンター標準
年式
H05/11~H11/04
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969468
TS-CDF030A-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください