雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック ジェネレーションキャンター標準 H14/06~H22/10
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
ジェネレーションキャンター標準
年式
H14/06~H22/10
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25969477
TS-CDF031A-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25969486
TS-CDF031B-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25969495
TS-CDF031C-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
25969504
TS-CDF031D-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください