雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ブルーテックキャンター標準ダブルキャブ H27/01~H28/4
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
フロント:運転席肘掛け有り、助手席と中席席一体ベンチシートタイプ、リア席:座面、背もたれベンチ、マクラ×2
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
6人乗り
適合車種
ブルーテックキャンター標準ダブルキャブ
年式
H27/01~H28/4
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970089
TS-STF032I-BKR
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください