雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席のみ ブラウン ファイブスターギガ H27/11~R1/12
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘有り、枕一体式、【注意】※肩からシートベルト出ているタイプは不可
色
ブラウン
タイプ
助手席のみ
人数
2人乗り
適合車種
ファイブスターギガ
年式
H27/11~R1/12
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970780
TS-CDI012A-BRL
¥
20,000
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください