雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラウン エルフ標準 H05/08~H18/12
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕一体式、カスタム車不可
色
ブラウン
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
エルフ標準
年式
H05/08~H18/12
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25970859
TS-CDI030A-BRL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください