雅
クラシックダイヤシートカバー 助手席&中席のみ ブラック 07エルフ 標準(ハイキャブ) H19/01~R5/2
クラシカルなレザーは落ち着きのある車内空間へとドレスアップします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕一体式、助手席座面バックル穴有り、【注意】※運転席ランバーサポート付車は取付時、穴開け加工が必要
色
ブラック
タイプ
助手席&中席のみ
人数
3人乗り
適合車種
07エルフ 標準(ハイキャブ)
年式
H19/01~R5/2
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971200
TS-CDI031A-BKL
¥
21,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください