雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック ファイブスターギガ R2/1~
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運転席シートベルト肩から出てる(高機能シート)、肘掛け有り、【注意】※枕盛り上がりタイプ(新高機能シート)は適合不可
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
ファイブスターギガ
年式
R2/1~
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971236
TS-STI012B-BKR
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
32日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください