雅
スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック 320フォワード H07/06~H19/06
シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。
用途
内装パーツ
仕様
運肘無し、枕一体式
色
ブラック
タイプ
運転席のみ
人数
2人乗り
適合車種
320フォワード
年式
H07/06~H19/06
内容量
1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25971270
TS-STI020A-BKR
¥
15,000
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月中旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください