スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エルフワイド(カスタム) H05/08~H18/12

スタンダードシートカバー 運転席のみ ブラック エルフワイド(カスタム) H05/08~H18/12 - 雅

シンプルなデザインはどんな内装にもマッチします。

用途内装パーツ仕様運肘無し、助・中席背もたれ分割、枕分割、(カスタム車)ブラックタイプ運転席のみ人数3人乗り適合車種エルフワイド(カスタム)年式H05/08~H18/12内容量1台
注意
※【車種名】【年式】【形状】を必ず確認ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
25971324TS-STI030C-BKR
15,000
13,980
15,378(税込)
32日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする