TOTO
浴室排水ユニット
材質
グレーチング:塩ビ製、ピット:ステンレス製、トラップ:ABS樹脂製、簿雨水桝(防水層タイプ):鋼製(鋳物)
色
ハーベストブラウン
寸法A(mm)
796
寸法B(mm)
196
寸法C(mm)
80
耐荷重(N)
1470
内容量
1個
関連資料:
施工説明書(浴室排水ユニット)(0.44MB)
施工説明書 防水層タイプ(0.34MB)
取扱説明書:
(0.35MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
25967910
EWB632SR
¥
42,100
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
19日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください