ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背メッシュ/スタンダードタイプ/ホワイトボディ/ハンガー有/ランバー有/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。
さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
背メッシュタイプは、奥行きのある立体的な形状のフレームに、部位ごとにメッシュのテンションを変えて張ることで腰回りのホールド感をアップ。まるで包み込まれるような座り心地を感じられます。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ホワイトキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60材質(背)メッシュグリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26204099CF22ZZ F1K0
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204108CF22ZZ F1K1
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204117CF22ZZ F1K2
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204126CF22ZZ F1K3
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204135CF22ZZ F1K4
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204144CF22ZZ F1K5
113,000
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204160CF22ZZ FKA1
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204169CF22ZZ FKA2
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204178CF22ZZ FKA3
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204187CF22ZZ FKA6
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204196CF22ZZ FKA7
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204205CF22ZZ FKA8
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204214CF22ZZ FKA9
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204230CF22ZZ FKB3
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204239CF22ZZ FKB5
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26204248CF22ZZ FKB9
112,600
78,980
86,878(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする