ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター

ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)ポータムシリーズ/固定肘/背クッション/スタンダードタイプ/ダークグレー/ハンガー無/ランバー無/ウレタンキャスター - オカムラ(岡村製作所)

機能とサステナブルを両立した、新たなスタンダードシーティング
座った瞬間、ソフトなクッションが身体をやさしく受けとめます。さらに、背もたれの内部に採用した樹脂シェルのグリッドが、背中の動きにあわせて変形するため、長時間のハードワークでも快適です。
製品として使用済みの樹脂脚を回収し、分別・粉砕を経て、再び新たな樹脂脚として生まれ変わったリサイクル脚をラインナップしています。
RENU®;(製品製造時に発生する生地端材と回収衣類をリサイクルした再生糸)と再生PET糸を使用した再生材使用率100%の生地へと生まれ変わります。

ダークグレーキャスターあり肘掛固定肘キャスター径(Φmm)60グリーン購入法適合脚幅(mm)650内容量1脚
関連資料:単品カタログ(5.91MB)取扱説明書:(1.39MB)
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※階段や通路やドアなど、設置場所までの経路が通れるかどうか、寸法を測ってご確認後にご注文をお願いいたします。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
26206594CF23ZA FKY1
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206610CF23ZA FKY2
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206619CF23ZA FKY3
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206628CF23ZA FKY4
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206637CF23ZA FKY5
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206646CF23ZA FKY6
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206655CF23ZA FKY7
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206664CF23ZA FKY8
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206680CF23ZA FKY9
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206689CF23ZA FKZ7
85,800
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206698CF23ZA FRU0
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206707CF23ZA FRU1
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206716CF23ZA FRU2
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206725CF23ZA FRU3
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206734CF23ZA FRU4
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206750CF23ZA FRU5
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206759CF23ZA FRU6
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206768CF23ZA FRU7
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206777CF23ZA FRU8
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206786CF23ZA FRU9
86,900
63,980
70,378(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206795CF23ZA FSF1
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206804CF23ZA FSF5
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206820CF23ZA FSF7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206829CF23ZA FSF9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206838CF23ZA FSG3
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206847CF23ZA FSG4
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206856CF23ZA FSG7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206865CF23ZA FSG8
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206874CF23ZA FSG9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206890CF23ZA FXW0
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206899CF23ZA FXW1
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206908CF23ZA FXW2
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206917CF23ZA FXW3
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206926CF23ZA FXW4
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206935CF23ZA FXW5
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206944CF23ZA FXW6
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206960CF23ZA FXW7
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206969CF23ZA FXW8
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
26206978CF23ZA FXW9
84,900
59,980
65,978(税込)
25日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする